Finestrella 1500

Codice art.: 928090 1500
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altezza 481 mm
Larghezza 1.420 mm
Profondità 25 mm
Per modello 1500
Materiale finestrella Policarbonato
Peso 5 kg
Tipo di prodotto Finestrella

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 928090 1500
EAN / GTIN 4062406113094
Codice del produttore 928090 1500

Descrizione

Esecuzione:

In policarbonato, con angolare in lamiera per il fissaggio a destra e a sinistra. Postazione di lavoro luminosa grazie alla superficie trasparente.

Per:

Da avvitare tra le piantane di supporto n. art. 928010, in carrelli portamateriali n. art. 918590 e per separatori lisci n. art. 955430 e 955431.

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

Download & documenti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello