{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Esecuzione costruttiva | Struttura tubolare in acciaio | |
Spessore del materiale | 1 mm | |
Passo per pannello forato Hoffmann | 9×9 mm | |
Regolazione dell’altezza con passo | 50 mm | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altezza | 481 mm | |
Per modello | 2000 | |
Portata | 100 kg | |
Esecuzione pannello forato | monofronte | |
Tipo di prodotto | Pannello forato |
Codice articolo | 928075 2000 | |
EAN / GTIN | 4062406113049 | |
Codice del produttore | 928075 2000 |