Colonnina portante 481 mm

Codice art.: 928060 481
Sconto
88.00 CHF
Prezzo valido fino al 31 lug 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
481
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Esecuzione costruttiva: Struttura tubolare in acciaio
  • Regolazione dell’altezza con passo: 50
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione costruttiva Struttura tubolare in acciaio
Regolazione dell’altezza con passo 50 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altezza 481 mm
Larghezza 80 mm
Profondità 40 mm
Peso 2 kg
Tipo di prodotto Piantane di supporto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 928060 481
EAN / GTIN 4062406112646
Codice del produttore 928060 481

Descrizione

Esecuzione:

In robusta lamiera di acciaio. Da applicare sui pannelli forati per creare un’ulteriore suddivisione. Con fessurazioni, senza boccole filettate. Adatto anche per essere appeso a un pannello forato con gruppo spazzole.

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

Adatto solo a pannelli forati sottostanti; non installare su due pannelli forati adiacenti.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello