Piantana di supporto angolare senza fessurazioni 481 mm

Codice art.: 928031 481
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Dotazione massima con pannello forato 1× n. art. 928070 oppure n. art. 928071
Tipo di prodotto Piantane di supporto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 928031 481
EAN / GTIN 4062406112516
Codice del produttore 928031 481

Descrizione

Esecuzione:

In robusta lamiera di acciaio. Superficie di lavoro priva di barriere grazie al montaggio senza raccordi a gomito.
Solo per montaggio di pannelli forati.

Per:

1× pannello forato n. art. 928070 oppure n. art. 928071

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello