{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Spessore del materiale | 1 mm | |
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) | 30 kg | |
Materiale | zincato | |
Larghezza utile | 540 mm | |
Profondità utile | 600 mm | |
Cassetti larghezza utile in G | 20 | |
Campo d’impiego | Banco da lavoro | |
Peso | 3,3 kg | |
Tipo di prodotto | Ripiano |
Codice articolo | 927815 1 | |
EAN / GTIN | 4062406111977 | |
Codice del produttore | 927815 1 |