Ripiano estraibile 1

Codice art.: 927810 1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 50
  • Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale): 100

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili 50 kg
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) 100 %
Cassetti Larghezza utile × Profondità utile in G 20×20G
Larghezza utile 500 mm
Profondità utile 500 mm
Cassetti larghezza utile in G 20
Peso 7 kg
Tipo di prodotto Ripiano estraibile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 927810 1
EAN / GTIN 4062406111960
Codice del produttore 927810 1

Descrizione

Esecuzione:

Ripiani in robusta lamiera di acciaio.
Ripiani a estrazione totale.

Per:

Alloggiamento 24G.

Verniciatura:

Termoverniciati in grigio chiaro RAL 7035. Non configurabile.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello