Cassettiera 24G con sportello con cassetti a sinistra, per la dotazione personalizzata con cassetti, 20×20G, Altezza / Altezza porta: 600/425mm

Codice art.: 927727 600/425
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza / Altezza porta (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Angolo di apertura sportello: 180
  • Regolazione dell’altezza con passo: 25
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1 mm
Angolo di apertura sportello 180 grado
Regolazione dell’altezza con passo 25 mm
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altezza 600 mm
Larghezza 600 mm
Profondità 650 mm
Larghezza utile 550 mm
Altezza utile per cassetti 75 mm
Altezza utile sportello 425 mm
Esecuzione per dotazione personalizzata
Peso 26 kg
Tipo di prodotto Cassettiera per banco da lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 927727 600/425
EAN / GTIN 4062406266134
Codice del produttore 927727 600/425

Descrizione

Esecuzione:

Corpo 24G con sportello, per dotazione personalizzata con cassetti, in stabile struttura in acciaio. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro.
Sportello con cassetti a sinistra.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, sportello antracite RAL 7016, termoverniciati.

Nota:

Accertarsi che la somma delle altezze dei frontalini dei singoli cassetti corrisponda a quella utile del corpo della cassettiera.
Dim. 600/425 e 700/525 solo per banchi da lavoro Ready-to-go.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello