{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Spessore del materiale | 1 mm | |
Portata cassetti/ripiani estraibili | 75 kg | |
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) | 100 % | |
Cassetti con apertura differenziata | a una mano | |
Regolazione dell’altezza con passo | 25 mm | |
Superficie utile dei cassetti in G | 20×20 | |
Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altezza | 900 mm | |
Larghezza | 620 mm | |
Profondità | 740 mm | |
Altezza utile | 625 mm | |
Altezza utile per cassetti | 625 mm | |
Altezza corpo per cassetti | 700 mm | |
Larghezza corpo per cassetti | 600 mm | |
Profondità corpo per cassetti | 650 mm | |
Altezza utile corpo per cassetti | 625 mm | |
Larghezza utile cassetti | 500 mm | |
Profondità utile cassetti | 500 mm | |
Cassetti larghezza utile in G | 20 | |
Cassetti profondità utile in G | 20 | |
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio | 2 | |
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio | 2 | |
Con sponda di contenimento | si | |
Numero dei cassetti | 5 | |
Numero di ripiani estraibili | 0 | |
Numero di porte | 0 | |
Portata mensola superiore | 50 kg | |
Portata massima | 600 kg | |
Esecuzione | su ruote; con cassetti | |
Sistema di chiusura elettronico – allestibile | si | |
ComfortClose | no | |
Alloggiamento sopra aperto | no | |
Superficie di scorrimento che non lasciano tracce | si | |
Peso | 80 kg | |
Tipo di prodotto | Contenitore su ruote fisse da officina |
Codice articolo | 927620 700/5 | |
EAN / GTIN | 4062406124595 | |
Codice del produttore | 927620 700/5 |