{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Portata cassetti/ripiani estraibili | 75 kg | |
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) | 100 % | |
Angolo di apertura sportello | 180 grado | |
Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
höjd | 800 mm | |
Bredd | 600 mm | |
Djup | 650 mm | |
effektiv höjd | 700 mm | |
invändig bredd | 550 mm | |
dörrhöjd | 700 mm | |
dörrens effektiva höjd | 700 mm | |
Dörrstopp | destra | |
Antal lådor | 0 | |
Antal dörrar | 1 | |
vikt | 31 kg | |
Tipo di prodotto | Cassettiera per banco da lavoro |
Codice articolo | 927615 800 | |
EAN / GTIN | 4062406110314 | |
Codice del produttore | 927615 800 |