Cassettiera 24G con sportello e cerniere a destra / cassetti 900/2

Codice art.: 927610 900/2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza / Numero di cassetti Prezzo unitario IVA incl.
  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 75
  • Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale): 100
  • Angolo di apertura sportello: 180
  • Superficie utile dei cassetti in G: 20×20
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Portata cassetti/ripiani estraibili 75 kg
    Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) 100 %
    Angolo di apertura sportello 180 grado
    Superficie utile dei cassetti in G 20×20
    Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
    Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Altezza 900 mm
    Larghezza 600 mm
    Profondità 650 mm
    Larghezza utile 550 mm
    Altezza fronte cassetti 75 mm; 75 mm
    Larghezza utile cassetti 500 mm
    Profondità utile cassetti 500 mm
    Cassetti larghezza utile in G 20
    Cassetti profondità utile in G 20
    Altezza utile per cassetti 150 mm
    Altezza porta 625 mm
    Altezza utile sportello 625 mm
    Battuta porta destra
    Numero dei cassetti 2
    Numero di porte 1
    Peso 52 kg
    Tipo di prodotto Cassettiera per banco da lavoro

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 927610 900/2
    EAN / GTIN 4062406110277
    Codice del produttore 927610 900/2

    Descrizione

    Esecuzione:

    Corpo per cassetti in robusta struttura in acciaio. Cassetti a estrazione totale, con portata di 75 kg. Maniglioni in alluminio con cartellini sostituibili e riscrivibili per la facile individuazione del materiale. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro.
    Porta con cerniere a destra.

    Collocamento:

    Altezza frontalini dei cassetti mm: 75, 75
    Altezza porta mm: 625
    Numero di ripiani regolabili in altezza: 1

    Verniciatura:

    Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.

    Nota:

    Dim. 600 e 700 solo per banchi da lavoro Ready-to-go.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Ricambi

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello