Cassettiera 24G con cassetti, 20×20G, Altezza / Numero di cassetti: 900/7

Codice art.: 927600 900/7
Sconto
1050.00 CHF
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 lug 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
14 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza / Numero di cassetti Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 75
  • Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale): 100
  • Regolazione dell’altezza con passo: 25
  • Superficie utile dei cassetti in G: 20×20
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili 75 kg
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) 100 %
Regolazione dell’altezza con passo 25 mm
Superficie utile dei cassetti in G 20×20
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Altezza 900 mm
Larghezza 600 mm
Profondità 650 mm
Altezza utile 800 mm
Larghezza utile 550 mm
Altezza fronte cassetti 75 mm; 75 mm; 100 mm; 100 mm; 100 mm; 150 mm; 200 mm
Larghezza utile cassetti 500 mm
Profondità utile cassetti 500 mm
Cassetti larghezza utile in G 20
Cassetti profondità utile in G 20
Altezza utile per cassetti 800 mm
Numero dei cassetti 7
Numero di ripiani estraibili 0
Numero di porte 0
Peso 88 kg
Tipo di prodotto Cassettiera per banco da lavoro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 927600 900/7
EAN / GTIN 4062406110147
Codice del produttore 927600 900/7
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Corpo per cassetti in robusta struttura in acciaio. Cassetti a estrazione totale, con portata di 75 kg. Maniglioni in alluminio con cartellini sostituibili e riscrivibili per la facile individuazione del materiale. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro.

Collocamento:

Altezza frontalini dei cassetti mm: 75, 75, 100, 100, 100, 150, 200

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello