Cassetto porta-tastiera, Modello: 1

Codice art.: 927341 1
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
1
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1 mm
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altezza cassetto porta-tastiera 80 mm
Larghezza cassetto porta-tastiera 684 mm
Profondità cassetto porta-tastiera 479 mm
Altezza utile cassetto porta-tastiera 50 mm
Larghezza utile cassetto porta-tastiera 625 mm
Profondità utile cassetto porta-tastiera 295 mm
Altezza montato 123 mm
Peso 8,5 kg
Tipo di prodotto Cassetto porta-tastiera

Identificazione e classificazione

Codice articolo 927341 1
EAN / GTIN 4062406127336
Codice del produttore 927341 1
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Il cassetto porta-tastiera richiudibile si blocca in posizione ed è dotato di fermi e poggia-polsi in bambù. Possibilità di utilizzo con una mano; il frontale si solleva automaticamente quando si estrae il cassetto.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, frontalino antracite RAL 7016, termoverniciati.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello