Alloggiamento per computer 16G, Altezza: 500mm

Codice art.: 927335 500
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
500
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Angolo di apertura sportello: 180
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1 mm
Angolo di apertura sportello 180 grado
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altezza 500 mm
Larghezza 400 mm
Profondità 650 mm
Altezza utile 425 mm
Larghezza utile 350 mm
Profondità utile 600 mm
Lunghezza cavo di collegamento. 3 m
Ingresso per tipo di connettore Sistema a innesto GST
Tensione nominale 250 V
Interruttore On/Off si
Numero di prese modello F 2
Numero di ventilatori 1
Numero di interruttori On/Off 1
Numero di ciabatta 1
Con ciabatta si
Sistema di chiusura elettronico – allestibile si
Corpo per montaggio sotto i montanti si
Peso 19,7 kg
Tipo di prodotto Custodia del computer

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 927335 500
EAN / GTIN 4062406124564
Codice del produttore 927335 500

Descrizione

Esecuzione:

Alloggiamento 16G in robusta struttura in acciaio con ventilazione e barra portaprese fissa con 2 prese, interruttore ON/OFF e protezione da sovraccarichi. Cavo di collegamento a 3 poli (3 m) con connettore industriale. Alimentazione dell’aria nell’alloggiamento tramite ventola. Chiusura mediante serratura a cilindro.

Uso:

Per l’alloggiamento ottimale del computer sul posto di lavoro. Protezione contro la polvere ed eventuali danneggiamenti. Prevenzione contro l’accesso non autorizzato.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, frontalino antracite RAL 7016, termoverniciati.

Nota:

I primi allacciamenti, nonché l’allacciamento di connettori maschi o femmina ai cavi devono essere eseguiti solo da elettricisti qualificati!

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello