Corpo portaprese con avvolgicavo e avvolgitubi 700 mm

Codice art.: 927329 700
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Antiurto e antispruzzo: Categoria 2 (K2) secondo la BGI

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Antiurto e antispruzzo Categoria 2 (K2) secondo la BGI
Altezza 700 mm
Larghezza 400 mm
Profondità 650 mm
Ingresso per tipo di connettore Sistema a innesto GST
Modello di presa F
Tensione nominale 250 V
Numero di prese modello F 2
Alimentazione Alimentazione di rete
Peso 34,2 kg
Tipo di prodotto Modulo di energia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 927329 700
EAN / GTIN 4062406108632
Codice del produttore 927329 700

Descrizione

Esecuzione:

Corpo 16G in robusta struttura in acciaio.
Con moduli corrente 2 × n. art. 928470 Dim. DE250V/1; l’avvolgitubi/avvolgicavo è avvitato saldamente alla base dell’alloggiamento. Lunghezza avvolgicavo 10 m. Lunghezza avvolgitubi 10 m.
Raccordo diametro nominale 7,2 innesto e accoppiamento rapido. Con giunto a chiusura rapida. Pressione max.12 bar.

Collocamento:

Modulo n. art. 928470: 2 × Dim. DE250V/1; 1 × Dim. 0/1

Verniciatura:

Corpo e moduli verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalino antracite RAL 7016, termoverniciato.

Nota:

Ulteriore dotazione personalizzata con moduli n. art. 928470. Rispettare il numero massimo di moduli.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello