{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Spessore del materiale | 1 mm | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Antiurto e antispruzzo | Categoria 2 (K2) secondo la BGI | |
Altezza | 600 mm | |
Larghezza | 400 mm | |
Profondità | 650 mm | |
Ingresso per tipo di connettore | Sistema a innesto GST | |
Modello di presa | F | |
Tensione nominale | 250 V | |
Numero di prese modello F | 2 | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Peso | 25,4 kg | |
Tipo di prodotto | Modulo di energia |
Codice articolo | 927327 600 | |
EAN / GTIN | 4062406108540 | |
Codice del produttore | 927327 600 |