Corpo 16G con moduli corrente e moduli pneumatici 700 mm

Codice art.: 927325 700
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Spessore del materiale 1 mm
    Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Altezza 700 mm
    Larghezza 400 mm
    Profondità 650 mm
    Ingresso per tipo di connettore Sistema a innesto GST
    Modello di presa F
    Tensione nominale 250 V
    Numero di prese modello F 2
    Alimentazione Alimentazione di rete
    Peso 22,7 kg
    Tipo di prodotto Modulo di energia

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 927325 700
    EAN / GTIN 4062406108519
    Codice del produttore 927325 700

    Descrizione

    Esecuzione:

    Corpo 16G in robusta struttura in acciaio.
    Con moduli portaprese e moduli per aria compressa: 2 × moduli n. art. 928470 Dim. DE250V/1, 1 × modulo n. art. 928470 Dim. AIR/S.

    Collocamento:

    Moduli n. art. 928470: 2× Dim. DE250V/1; 1× Dim. AIR/S; 1× Dim. 0/3

    Verniciatura:

    Corpo e moduli in grigio chiaro RAL 7035. Parte anteriore in antracite RAL 7016, termoverniciata.

    Nota:

    Ulteriore dotazione personalizzata con moduli n. art. 928470. Rispettare il numero massimo di moduli.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello