{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Spessore del materiale | 1 mm | |
Portata cassetti/ripiani estraibili | 75 kg | |
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) | 100 % | |
Angolo di apertura sportello | 180 grado | |
Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altezza | 700 mm | |
Larghezza | 400 mm | |
Profondità | 650 mm | |
Altezza utile | 625 mm | |
Larghezza utile | 350 mm | |
Altezza porta | 625 mm | |
Altezza utile sportello | 625 mm | |
Battuta porta | sinistra | |
Numero dei cassetti | 0 | |
Numero di porte | 1 | |
Peso | 23,7 kg | |
Tipo di prodotto | Cassettiera per banco da lavoro |
Codice articolo | 927312 700 | |
EAN / GTIN | 4062406272470 | |
Codice del produttore | 927312 700 |