{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Spessore del materiale | 1 mm | |
Portata cassetti/ripiani estraibili | 75 kg | |
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) | 100 % | |
Angolo di apertura sportello | 180 grado | |
Superficie utile dei cassetti in G | 12×20 | |
Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altezza | 800 mm | |
Larghezza | 400 mm | |
Profondità | 650 mm | |
Larghezza utile | 350 mm | |
Altezza fronte cassetti | 75 mm; 75 mm | |
Larghezza utile cassetti | 300 mm | |
Profondità utile cassetti | 500 mm | |
Cassetti larghezza utile in G | 12 | |
Cassetti profondità utile in G | 20 | |
Altezza utile per cassetti | 150 mm | |
Altezza porta | 525 mm | |
Altezza utile sportello | 525 mm | |
Battuta porta | sinistra | |
Numero dei cassetti | 2 | |
Numero di porte | 1 | |
Peso | 41,3 kg | |
Tipo di prodotto | Cassettiera per banco da lavoro |
Codice articolo | 927307 800/2 | |
EAN / GTIN | 4062406272432 | |
Codice del produttore | 927307 800/2 |