Lamiera anticesoiamento per il lato posteriore 1000 mm

Codice art.: 927222 1000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lunghezza 1.000 mm
Altezza 245 mm
Tipo di prodotto Divisore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 927222 1000
EAN / GTIN 4062406124533
Codice del produttore 927222 1000

Descrizione

Esecuzione:

Lamiera anticesoiamento per i banchi da lavoro regolabili in altezza in robusta lamiera di acciaio. Previene il pericolo di schiacciamento derivante dai banchi da lavoro disposti in serie e regolabili in altezza.
Lamiera anticesoiamento per l’installazione di gruppi di banchi da lavoro regolabili in altezza. Posti schiena contro schiena.

Per:

Per tutti i banchi da lavoro GridLine con regolazione elettrica dell’altezza (Ready-to-go e Vario).

Fornitura:

Una lamiera anticesoiamento per il lato posteriore del banco da lavoro, materiale di fissaggio incluso.

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

Download & documenti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello