{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Spessore del materiale | 1 mm | |
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) | 100 kg | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Larghezza | 1.900 mm | |
Profondità | 300 mm | |
Portata distribuita su tutta la superficie | 100 kg | |
Esecuzione ripiano | Multifunktion | |
Tipo di prodotto | Mensola |
Codice articolo | 927142 2000 | |
EAN / GTIN | 4062406108038 | |
Codice del produttore | 927142 2000 | |
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |