Estensioni per regolazione manuale altezza 150 mm

Codice art.: 927080 150
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
150
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
217 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Regolazione dell’altezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Spessore del materiale 1 mm
    Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Campo di regolazione dell’altezza 150 mm
    Altezza 275 mm
    Larghezza 45 mm
    Profondità 95 mm
    Peso 3 kg
    Tipo di prodotto Regolazione dell’altezza

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 927080 150
    EAN / GTIN 4062406120917
    Codice del produttore 927080 150

    Descrizione

    Esecuzione:

    Regolazione manuale dell’altezza come modulo da innesto nei piedini del banco da lavoro. Regolazione dell’altezza con passo da 25 mm.

    Fornitura:

    Set composto da 2 moduli da innesto, adatti per 1 struttura portante o 2 piedini angolari.

    Verniciatura:

    Termoverniciati in grigio chiaro RAL 7035.

    Nota:

    Per un banco da lavoro con 2 strutture portanti sono necessari 2 set.

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello