Struttura portante con regolazione manuale dell’altezza inclusa, Altezza: 900mm

Codice art.: 927001 900
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
173 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Esecuzione costruttiva: Struttura tubolare in acciaio
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione costruttiva Struttura tubolare in acciaio
Spessore del materiale 1,5 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Campo di regolazione dell’altezza 900 mm - 1.050 mm
Larghezza 50 mm
Profondità 700 mm
Passo di regolazione dell’altezza 25 mm
Per profondità piano 750 mm
Tipo di prodotto Struttura portante

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 927001 900
EAN / GTIN 4062406107659
Codice del produttore 927001 900

Descrizione

Esecuzione:

In tubo di acciaio, larghezza 50 mm, con traversa e attacco per la regolazione dell’altezza con passo da 25 mm. Piedini con tappi terminali in plastica per la protezione del pavimento. Con passacavi per una posa facile e corretta di cavi.
Regolazione dell’altezza 150 mm.

Fornitura:

Struttura portante con regolazione manuale dell’altezza n. art. 927080 Dim. 150.

Verniciatura:

Termoverniciati in grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

Le strutture portanti senza parete posteriore o sprovviste di alloggiamento devono essere munite di raccordi a gomito n. art. 927122, in modo da garantire una maggiore stabilità.
L’altezza corrisponde al bordo inferiore del piano di lavoro.
I banchi da lavoro devono essere ancorati per evitarne il ribaltamento.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello