Piano di lavoro angolare in legno di faggio con traverse incollate 750 mm

Codice art.: 926322 750
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

adatto per profondità piano per attacco (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Spessore inserti 50 mm
    Adatto per profondità piano per attacco 750 mm
    Materiale piano di lavoro Legno massiccio di faggio con traverse incollate
    Superficie piano di lavoro Rettificato, con vernice trasparente
    Tipo di prodotto Piano per banchi da lavoro

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 926322 750
    EAN / GTIN 4062406107161
    Codice del produttore 926322 750

    Descrizione

    Esecuzione:

    Dimensione 1000×1000×50 mm con smusso a 45°, all’estremità della profondità del piano di 750 mm.

    Per:

    Struttura portante n. art. 927000927042, n. art. 927062927068.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello