Piano di lavoro con rivestimento in eterlux 1500 mm

Codice art.: 926281 1500
(CHF 352.44 / 1 Square metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza piano (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza 1.500 mm
Profondità 750 mm
Spessore 50 mm
Rivestimento del piano di lavoro Eterlux (melammina/resina fenolica)
Spessore rivestimento 2,7 mm
Superficie piano di lavoro Rivestimento molto resistente ai graffi e al calore
Colore superficie piano di lavoro grigio chiaro
Esecuzione bordo su 4 lati
Bordo in ABS 3 mm
Tipo di prodotto Piano per banchi da lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 926281 1500
EAN / GTIN 4062406106638
Codice del produttore 926281 1500

Descrizione

Esecuzione:

Profondità del piano 750 mm, spessore 50 mm: Con pre-fori sotto il piano per il fissaggio del corpo per cassetti e delle strutture portanti (componenti singoli Vario).

Nota:

Misure speciali su richiesta. Lunghezza max. disponibile 3000 mm per 1000 mm di profondità.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello