Piano di lavoro in faggio multiplex con rivestimento in acciaio legato 1500 mm

Codice art.: 926145 1500
(CHF 475.00 / 1 Square metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza piano (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Lunghezza 1.500 mm
    Profondità 800 mm
    Spessore 50 mm
    Materiale piano di lavoro Faggio multiplex
    Rivestimento del piano di lavoro acciaio legato
    Spessore rivestimento 1 mm
    Tipo di prodotto Piano per banchi da lavoro

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 926145 1500
    EAN / GTIN 4062406215613
    Codice del produttore 926145 1500

    Descrizione

    Esecuzione:

    Profondità del piano 800mm, spessore 50 mm: I pre-fori sotto il piano devono essere praticati autonomamente.

    Nota:

    Misure speciali su richiesta. Lunghezza max. disponibile 2500 mm per 1080 mm di profondità.

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello