Piano di lavoro, spessore 25 mm in faggio multiplex 1250 mm

Codice art.: 926101 1250
(CHF 166.31 / 1 Square metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza piano (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Lunghezza 1.250 mm
    Profondità 750 mm
    Spessore 25 mm
    Materiale piano di lavoro Faggio multiplex
    Rivestimento del piano di lavoro con vernice trasparente
    Peso 21 kg
    Tipo di prodotto Piano per banchi da lavoro

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 926101 1250
    EAN / GTIN 4062406106386
    Codice del produttore 926101 1250

    Descrizione

    Esecuzione:

    Profondità del piano 750 mm, spessore 25 mm: Piani non preforati, non idonei all’assemblaggio di un banco da lavoro Vario, adatti solo come piano di copertura.

    Nota:

    Misure speciali su richiesta. Lunghezza max. disponibile 2500 mm per 1080 mm di profondità.

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello