Piano di lavoro, spessore 50 mm in faggio multiplex 1000 mm

Codice art.: 926085 1000
(CHF 279.38 / 1 Square metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza piano (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Lunghezza 1.000 mm
    Profondità 800 mm
    Spessore 50 mm
    Materiale piano di lavoro Faggio multiplex
    Rivestimento del piano di lavoro con vernice trasparente
    Tipo di prodotto Piano per banchi da lavoro

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 926085 1000
    EAN / GTIN 4062406215026
    Codice del produttore 926085 1000

    Descrizione

    Esecuzione:

    Profondità del piano 800mm, spessore 50 mm: I pre-fori sotto il piano devono essere praticati autonomamente.

    Nota:

    Misure speciali su richiesta. Lunghezza max. disponibile 2500 mm per 1080 mm di profondità.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello