Piano di lavoro, spessore 50 mm in legno di faggio con traverse incollate, Profondità 750 mm, Lunghezza piano: 1000mm

Codice art.: 926041 1000
Prezzo per 1 Articolo (CHF 360.00 / 1 Square metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza piano (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Sostenibilità: GARANT GreenPlus

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sostenibilità GARANT GreenPlus
Lunghezza 1.000 mm
Profondità 750 mm
Spessore 50 mm
Materiale piano di lavoro Legno massiccio di faggio con traverse incollate
Rivestimento del piano di lavoro con vernice trasparente
Tipo di prodotto Piano per banchi da lavoro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 926041 1000
EAN / GTIN 4062406102289
Codice del produttore 926041 1000
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Profondità del piano 750 mm, spessore 50 mm: Con pre-fori sotto il piano per il fissaggio del corpo per cassetti e delle strutture portanti (componenti singoli Vario).

Nota:

Misure speciali su richiesta. Lunghezza max. disponibile 3000 mm per 1000 mm di profondità.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello