Piano di lavoro, spessore 25 mm in bambù a incollatura incrociata 1000 mm

Codice art.: 926021 1000
(CHF 168.67 / 1 Square metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza piano (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Lunghezza 1.000 mm
    Profondità 750 mm
    Spessore 25 mm
    Materiale piano di lavoro Bambù
    Rivestimento del piano di lavoro rettificate e oliate senza residui
    Tipo di prodotto Piano per banchi da lavoro

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 926021 1000
    EAN / GTIN 4062406118556
    Codice del produttore 926021 1000

    Descrizione

    Esecuzione:

    Profondità del piano 750 mm, spessore 25 mm: Piani non preforati, non idonei all’assemblaggio di un banco da lavoro Vario, adatti solo come piano di copertura.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello