{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Esecuzione costruttiva | Struttura tubolare in acciaio | |
Spessore del materiale | 1 mm | |
Altezza banco da lavoro | 850 mm | |
Portata cassetti/ripiani estraibili | 75 kg | |
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno) | 400 kg | |
Spessore inserti | 50 mm | |
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) | 100 % | |
Cassetti con apertura differenziata | a una mano | |
Angolo di apertura sportello | 180 grado | |
Superficie utile dei cassetti in G | 20×20 | |
Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altezza | 850 mm | |
Lunghezza piano di lavoro | 1.250 mm | |
Profondità piano di lavoro | 750 mm | |
Spessore piano di lavoro | 50 mm | |
Larghezza utile cassetti | 500 mm | |
Profondità utile cassetti | 500 mm | |
Cassetti larghezza utile in G | 20 | |
Cassetti profondità utile in G | 20 | |
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio | 2 | |
Numero di ruote piroettanti senza dispositivo di bloccaggio | 2 | |
⌀ Ruota fissa | 100 mm | |
⌀ Ruota piroettante | 100 mm | |
Materiale ruota | Gomma piena | |
Numero dei cassetti | 1 | |
Numero di porte | 2 | |
Portata massima carrello | 400 kg | |
Materiale piano di lavoro | Piano in eluplan scuro | |
ComfortClose | no | |
Paraurti | no | |
Maniglia trasportabile | no | |
Abbassabile | si | |
Peso | 130,7 kg | |
Tipo di prodotto | Banco da lavoro mobile |
Codice articolo | 923697 1250 | |
EAN / GTIN | 4062406086206 | |
Codice del produttore | 923697 1250 |