Banco da lavoro con carrello, altezza 950 mm con piano in eluplan scuro 1500 mm

Codice art.: 923677 1500
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
1500
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza piano (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Esecuzione costruttiva: Struttura tubolare in acciaio
  • Altezza banco da lavoro: 950
  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 75
  • Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno): 400
  • Spessore inserti: 50

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione costruttiva Struttura tubolare in acciaio
Spessore del materiale 1 mm
Altezza banco da lavoro 950 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili 75 kg
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno) 400 kg
Spessore inserti 50 mm
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) 100 %
Cassetti con apertura differenziata a una mano
Angolo di apertura sportello 180 grado
Superficie utile dei cassetti in G 20×20
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altezza 950 mm
Lunghezza piano di lavoro 1.500 mm
Profondità piano di lavoro 750 mm
Spessore piano di lavoro 50 mm
Larghezza struttura portante 1.300 mm
Profondità struttura portante 700 mm
Altezza utile corpo per cassetti 625 mm
Larghezza utile cassetti 500 mm
Profondità utile cassetti 500 mm
Cassetti larghezza utile in G 20
Cassetti profondità utile in G 20
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio 2
Numero di ruote piroettanti senza dispositivo di bloccaggio 2
⌀ Ruota fissa 100 mm
⌀ Ruota piroettante 100 mm
Materiale ruota Gomma piena
Ingresso per tipo di connettore F
Tensione nominale 250 V
Numero dei cassetti 2
Numero di porte 2
Portata massima carrello 400 kg
Materiale piano di lavoro Eluplan
Superficie del piano di lavoro con vernice trasparente
ComfortClose no
Paraurti no
Maniglia trasportabile no
Abbassabile si
Peso 141 kg
Tipo di prodotto Banco da lavoro mobile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 923677 1500
EAN / GTIN 4062406086121
Codice del produttore 923677 1500

Descrizione

Esecuzione:

Banco da lavoro in stabile struttura di acciaio con fondo in tubo quadro. Cassetti a estrazione totale con sblocco a una mano, portata di 75 kg. Cassetti con apertura differenziata a una mano che impedisce l’apertura durante il trasporto. Carrello con 2 ruote piroettanti e 2 ruote fisse ⌀ 100 mm con superficie di scorrimento in gomma piena. Il banco da lavoro può essere sollevato o abbassato in modo uniforme mediante l’apposita maniglia bicomponente in Haptoprene, garantendo così una completa stabilità sul posto di lavoro o uno spostamento agevole. Carrello con portata fino a 400 kg (banco da lavoro incluso il contenuto). Piedini con tappi terminali in plastica per la protezione del pavimento. Corpo per cassetti 24G a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro.

Collocamento:

Altezza frontalini cassetti per lato in mm: 75
Altezza porta per lato in mm: 525
Numero di ripiani regolabili in altezza: 2

Verniciatura:

Corpo, strutture portanti e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, carrello sempre antracite RAL 7016 (non configurabile), esecuzione termoverniciata. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello