Banco da lavoro vario con cassettiera 24G e regolazione elettrica dell’altezza, Piano in faggio multiplex 2000/DE mm

Codice art.: 923294 2000/DE
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza piano (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Esecuzione costruttiva: Struttura tubolare in acciaio
  • Regolazione dell’altezza per la postazione di lavoro: 850-1050
  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 75
  • Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno): 400
  • Esecuzione regolazione dell’altezza: elettrico

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Esecuzione costruttiva Struttura tubolare in acciaio
    Spessore del materiale 1 mm
    Regolazione dell’altezza per la postazione di lavoro 850-1050 mm
    Portata cassetti/ripiani estraibili 75 kg
    Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno) 400 kg
    Esecuzione regolazione dell’altezza elettrico
    Spessore inserti 50 mm
    Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) 100 %
    Superficie utile dei cassetti in G 20×20
    Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
    Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Grado di protezione IP IP 20
    Serie vario
    Campo di regolazione dell’altezza 850 mm - 1.050 mm
    Lunghezza piano di lavoro 2.000 mm
    Profondità piano di lavoro 750 mm
    Spessore piano di lavoro 50 mm
    Altezza corpo per cassetti 300 mm
    Larghezza corpo per cassetti 600 mm
    Profondità corpo per cassetti 650 mm
    Altezza utile corpo per cassetti 225 mm
    Larghezza utile cassetti 500 mm
    Profondità utile cassetti 500 mm
    Cassetti larghezza utile in G 20
    Cassetti profondità utile in G 20
    Ingresso per tipo di connettore F
    Tensione di alimentazione 250 V
    Tensione nominale 250 V
    Velocità di sollevamento 9 mm/s
    Numero dei cassetti 2
    Portata massima 400 kg
    Sistema di chiusura elettronico – allestibile si
    ComfortClose no
    Peso 104 kg
    Alimentazione Alimentazione a batteria; Alimentazione di rete
    Tipo di prodotto Banco da lavoro

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 923294 2000/DE
    EAN / GTIN 4062406103279
    Codice del produttore 923294 2000/DE

    Descrizione

    Esecuzione:

    Banco da lavoro in stabile struttura in acciaio. Strutture portantidi 50 mm di larghezza, con traversa. Con 1 coppia di raccordi a gomito per una maggiore stabilità. Regolazione elettrica continua dell’altezza. Regolazione dell’altezza tramite pulsante manuale. Cavo di collegamento con spina Schuko tedesca. Cavo di allacciamento 250 V / 50 Hz 340 W. Cassetti a estrazione totale, con portata di 75 kg. Corpo per cassetti 24G a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro.

    Funzione:

    IP20: protezione contro la penetrazione di corpi estranei con ⌀ < 12 mm; tuttavia, si consiglia di evitare il contatto. Nessuna protezione dall’acqua.

    Collocamento:

    Altezza frontalini dei cassetti mm: 75, 150

    Fornitura:

    2 × strutture portanti con regolazione elettrica dell’altezza, 1 × coppia di raccordi a gomito, corpo per cassetti, piano di lavoro.

    Accessori speciali:

    Gli accessori complementari come rivestimento laterale, ecc. si trovano sotto i componenti singoli GridLine nel gruppo 92.

    Verniciatura:

    Corpo, strutture portanti e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, esecuzione termoverniciata. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.

    Nota:

    Fornitura con componenti smontati. Il pulsante manuale può essere installato nella posizione che si desidera. Per il montaggio in batteria usare la lamiera anticesoiamento n. art. 927220.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Ricambi

    Della stessa serie "vario" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello