Banco da lavoro Vario con alloggiamento 24G, altezza 850 mm, Piano in bambù, 20×20G, Lunghezza piano: 2000mm

Codice art.: 922521 2000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza piano (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Esecuzione costruttiva: Struttura tubolare in acciaio
  • Altezza banco da lavoro: 850
  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 75
  • Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno): 400
  • Spessore inserti: 50

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione costruttiva Struttura tubolare in acciaio
Spessore del materiale 1 mm
Altezza banco da lavoro 850 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili 75 kg
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno) 400 kg
Spessore inserti 50 mm
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) 100 %
Superficie utile dei cassetti in G 20×20
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serie vario
Altezza 850 mm
Lunghezza piano di lavoro 2.000 mm
Profondità piano di lavoro 750 mm
Spessore piano di lavoro 50 mm
Altezza corpo per cassetti 200 mm
Larghezza corpo per cassetti 600 mm
Profondità corpo per cassetti 650 mm
Altezza utile corpo per cassetti 125 mm
Larghezza utile cassetti 500 mm
Profondità utile cassetti 500 mm
Cassetti larghezza utile in G 20
Cassetti profondità utile in G 20
Numero dei cassetti 1
Peso 116 kg
Tipo di prodotto Banco da lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 922521 2000
EAN / GTIN 4062406084066
Codice del produttore 922521 2000

Descrizione

Esecuzione:

Banco da lavoro in stabile struttura in acciaio. Strutture portanti di 50 mm di larghezza, con traversa. Piedini con tappi terminali in plastica per la protezione del pavimento. Con 1 coppia di raccordi a gomito per una maggiore stabilità. Corpo per cassetti 24G a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro. Cassetti a estrazione totale, con portata di 75 kg.

Collocamento:

altezza frontalini cassetti mm: 125

Fornitura:

2× strutture portanti, 1× coppia di raccordi a gomito, corpo con cassetti, piano di lavoro.

Accessori speciali:

Gli accessori complementari come regolazione manuale dell’altezza, ruote, rivestimento laterale, ecc. si trovano sotto i componenti singoli GridLine nel gruppo 92.

Verniciatura:

Corpo, strutture portanti e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, esecuzione termoverniciata. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa serie "vario" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello