Banco da lavoro Vario con alloggiamento 16G, altezza 950 mm, Piano in eluplan scuro, 12×20G, Lunghezza piano: 1000/3mm

Codice art.: 922057 1000/3
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza piano (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Esecuzione costruttiva: Struttura tubolare in acciaio
  • Altezza banco da lavoro: 950
  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 75
  • Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno): 400
  • Spessore inserti: 50

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione costruttiva Struttura tubolare in acciaio
Spessore del materiale 1 mm
Altezza banco da lavoro 950 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili 75 kg
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno) 400 kg
Spessore inserti 50 mm
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) 100 %
Superficie utile dei cassetti in G 12×20
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serie vario
Altezza 950 mm
Lunghezza piano di lavoro 1.000 mm
Profondità piano di lavoro 750 mm
Spessore piano di lavoro 50 mm
Altezza corpo per cassetti 400 mm
Larghezza corpo per cassetti 400 mm
Profondità corpo per cassetti 650 mm
Altezza utile corpo per cassetti 325 mm
Larghezza utile cassetti 300 mm
Profondità utile cassetti 500 mm
Cassetti larghezza utile in G 12
Cassetti profondità utile in G 20
Numero dei cassetti 3
Peso 79 kg
Tipo di prodotto Banco da lavoro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 922057 1000/3
EAN / GTIN 4062406083632
Codice del produttore 922057 1000/3
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Banco da lavoro in stabile struttura in acciaio. Strutture portanti di 50 mm di larghezza, con traversa. Piedini con tappi terminali in plastica per la protezione del pavimento. Con 1 coppia di raccordi a gomito per garantire una maggiore stabilità. Corpo per cassetti 16G a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro. Cassetti a estrazione totale, con portata di 75 kg.

Collocamento:

Altezza frontalini dei cassetti mm: 75, 100, 150

Fornitura:

2 × strutture portanti, 1 × coppia di raccordi a gomito, corpo con cassetti, piano di lavoro.

Accessori speciali:

Gli accessori complementari come regolazione manuale dell'altezza, ruote, rivestimento laterale, ecc. si trovano sotto i componenti singoli GridLine nel gruppo 92.

Verniciatura:

Corpo, strutture portanti e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, esecuzione termoverniciata. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

Warning:

Uso previsto
  • Utilizzare il banco da lavoro solo in condizioni tecnicamente ottimali. Risolvere immediatamente tutte le anomalie che possono mettere a rischio la sicurezza.
  • Montare i componenti servendosi unicamente degli appositi fori.
  • Modificare e aggiustare solo con accessori autorizzati del Gruppo Hoffmann.
  • Per uso industriale in ambienti interni. Utilizzare su superfici asciutte e stabili.
  • Utilizzare solo in un ambiente asciutto.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non appoggiarsi né sedersi sopra il banco da lavoro. Non utilizzare per trasportare persone.
  • Non usare in zone con pendenze o dislivelli.
  • Non usare in aree a rischio di esplosione.
  • Non esporla ad acqua, precipitazioni e impurità.
  • Non usare in zone con superfici vacillanti e instabili.
  • Non sovraccaricare il banco da lavoro, il piano di lavoro, i cassetti e le mensole.
  • Non apportare modifiche non autorizzate.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "vario" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello