Banco da lavoro Vario con alloggiamento 16G, altezza 850 mm, Piano in eluplan scuro 2000/2 mm

Codice art.: 922047 2000/2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza piano (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Esecuzione costruttiva: Struttura tubolare in acciaio
  • Altezza banco da lavoro: 850
  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 75
  • Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno): 400
  • Spessore inserti: 50

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Esecuzione costruttiva Struttura tubolare in acciaio
    Spessore del materiale 1 mm
    Altezza banco da lavoro 850 mm
    Portata cassetti/ripiani estraibili 75 kg
    Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno) 400 kg
    Spessore inserti 50 mm
    Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) 100 %
    Superficie utile dei cassetti in G 12×20
    Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
    Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Serie vario
    Altezza 850 mm
    Lunghezza piano di lavoro 2.000 mm
    Profondità piano di lavoro 750 mm
    Spessore piano di lavoro 50 mm
    Altezza corpo per cassetti 300 mm
    Larghezza corpo per cassetti 400 mm
    Profondità corpo per cassetti 650 mm
    Altezza utile corpo per cassetti 225 mm
    Larghezza utile cassetti 300 mm
    Profondità utile cassetti 500 mm
    Cassetti larghezza utile in G 12
    Cassetti profondità utile in G 20
    Numero dei cassetti 2
    Peso 96 kg
    Tipo di prodotto Banco da lavoro

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 922047 2000/2
    EAN / GTIN 4062406083489
    Codice del produttore 922047 2000/2

    Descrizione

    Esecuzione:

    Banco da lavoro in stabile struttura in acciaio. Strutture portanti di 50 mm di larghezza, con traversa. Piedini con tappi terminali in plastica per la protezione del pavimento. Con 1 coppia di raccordi a gomito per una maggiore stabilità. Corpo per cassetti 16 G a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro. Cassetti a estrazione totale, con portata di 75 kg.

    Collocamento:

    altezza frontalini cassetti mm: 75, 150

    Fornitura:

    2× strutture portanti, 1× coppia di raccordi a gomito, corpo con cassetti, piano di lavoro.

    Accessori speciali:

    Gli accessori complementari come regolazione manuale dell’altezza, ruote, rivestimento laterale, ecc. si trovano sotto i componenti singoli GridLine nel gruppo 92.

    Verniciatura:

    Corpo, struttura portante e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, esecuzione termoverniciata. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.

    Nota:

    Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Ricambi

    Della stessa serie "vario" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello