Banco da lavoro, regolabile in altezza elettricamente, sportello lato sinistro, apertura centrale, lato destro con 4 cassetti, Piano in bambù 2000/DE mm

Codice art.: 921561 2000/DE
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
2000/DE
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza piano (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Esecuzione costruttiva: Struttura tubolare in acciaio
  • Regolazione dell’altezza per la postazione di lavoro: 850-1050
  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 75
  • Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno): 350
  • Esecuzione regolazione dell’altezza: elettrico

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Esecuzione costruttiva Struttura tubolare in acciaio
    Spessore del materiale 1 mm
    Regolazione dell’altezza per la postazione di lavoro 850-1050 mm
    Portata cassetti/ripiani estraibili 75 kg
    Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno) 350 kg
    Esecuzione regolazione dell’altezza elettrico
    Spessore inserti 50 mm
    Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) 100 %
    Angolo di apertura sportello 180 grado
    Superficie utile dei cassetti in G 20×20
    Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
    Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Grado di protezione IP IP 20
    Serie Ready-to-go
    Campo di regolazione dell’altezza 850 mm - 1.050 mm
    Lunghezza piano di lavoro 2.000 mm
    Profondità piano di lavoro 750 mm
    Spessore piano di lavoro 50 mm
    Larghezza struttura portante 1.900 mm
    Profondità struttura portante 700 mm
    Altezza utile corpo per cassetti 525 mm
    Larghezza utile cassetti 500 mm
    Profondità utile cassetti 500 mm
    Cassetti larghezza utile in G 20
    Cassetti profondità utile in G 20
    Principio della regolazione dell’altezza elettrico
    Regolazione dell’altezza in continuo si
    Ingresso per tipo di connettore F
    Tensione di alimentazione 250 V
    Tensione nominale 250 V
    Velocità di sollevamento 9 mm/s
    Forza di sollevamento massima 6.000 N
    Numero dei cassetti 4
    Sistema di chiusura elettronico – allestibile si
    ComfortClose no
    Peso 184,1 kg
    Alimentazione Alimentazione a batteria; Alimentazione di rete
    Tipo di prodotto Banco da lavoro

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 921561 2000/DE
    EAN / GTIN 4062406086534
    Codice del produttore 921561 2000/DE

    Descrizione

    Esecuzione:

    Banco da lavoro in stabile struttura in acciaio con traverse di fondo in tubo quadro. Corpo per cassetti a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro. Cassetti a estrazione totale, con portata di 75 kg.
    Regolazione elettrica continua dell’altezza. Regolazione dell’altezza tramite pulsante manuale. Cavo di collegamento con spina Schuko tedesca. Cavo di allacciamento 250 V / 50 Hz con massimo 340 W. Cavo di collegamento lungo 1,5 m.
    Parte centrale con alloggiamento aperto arretrato per una postura ergonomica.
    Corpo con sportello e ripiano regolabile in altezza.
    Corpo dei cassetti sempre grigio chiaro RAL 7035, termoverniciato. Colore frontalini dei cassetti variabile. Cassetti col bordo interno liscio, per una pulizia e uno sfruttamento della superficie ottimali (scatole, inserti in espanso, divisori fessurati). Attacchi dei cassetti con passo da 25 mm.
    Sistema di chiusura con serratura a cilindro, con 5 meccanismi di ritenuta a spina, inserto modulare a bussola. Possibilità di chiusura sistemica.

    Funzione:

    IP20: protezione contro la penetrazione di corpi estranei con ⌀ < 12 mm; tuttavia, si consiglia di evitare il contatto. Nessuna protezione dall’acqua.

    Collocamento:

    altezza porta (sinistra) mm: 525
    Numero di ripiani regolabili in altezza (sinistra): 1
    Altezza frontalini dei cassetti (destra) mm: 75, 100, 150, 200

    Verniciatura:

    Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti e sportello antracite RAL 7016, esecuzione termoverniciata. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.

    Nota:

    Per il montaggio in batteria usare la lamiera anticesoiamento n. art. 927220.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Ricambi

    Della stessa serie "Ready-to-go" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello