Lamiera di sicureza per tavolo di lavoro 750 mm

Codice art.: 920355 750
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1 mm
Adatto per profondità 750 mm
Tipo di prodotto Divisore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 920355 750
EAN / GTIN 4067263722816
Codice del produttore 920355 750

Descrizione

Esecuzione:

Piastre in robusta lamiera di acciaio. Da montare lateralmente ai tavoli di lavoro, per eliminare il rischio di schiacciamento / cesoiamento nei tavoli di lavoro disposti in serie.

Per:

Tavoli di lavoro con regolazione elettrica dell’altezza per carichi medi n. art. 920312 e 920317.

Verniciatura:

Termoverniciato in antracite RAL 7016.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello