Postazione di lavoro con regolazione elettrica dell’altezza Piano in faggio multiplex con rivestimento in gomma nera, superficie del piano inclinabile 1500

Codice art.: 920352 1500
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Esecuzione regolazione dell’altezza: elettrico
  • Spessore inserti: 40
  • Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno): 350

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Spessore del materiale 1 mm
    Esecuzione regolazione dell’altezza elettrico
    Spessore inserti 40 mm
    Campo di regolazione dell’altezza (bordo superiore piano di lavoro) da - a 720 mm - 1.200 mm
    Larghezza 1.500 mm
    Profondità 800 mm
    Lunghezza piano di lavoro 1.500 mm
    Profondità piano di lavoro 800 mm
    Spessore piano di lavoro 40 mm
    Ingresso per tipo di connettore F
    Tensione nominale 250 V
    Velocità di sollevamento 22 mm/s
    Portata con carico permanente 350 kg
    Portata massima 350 kg
    Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno) 350 kg
    Peso 100 kg
    Alimentazione Alimentazione a batteria; Alimentazione di rete
    Tipo di prodotto Tavolo da lavoro

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 920352 1500
    EAN / GTIN 4062406229177
    Codice del produttore 920352 1500

    Descrizione

    Esecuzione:

    Telaio portante con unità di sollevamento e traverse laterali e posteriori per una maggiore stabilità. Telaio tubolare con piano inclinabile (750 × 750 mm). Possibilità di inclinazione fino a 20°. Dispositivo antiscivolo automatico della superficie del piano inclinabile; a 0°, il dispositivo antiscivolo è completamente rientrato. Superficie del piano inclinabile con lamiere anticesoiamento laterali e posteriori. Con bussole nel piano di lavoro per l’alloggiamento di lampade e lenti di ingrandimento. Piano di lavoro in faggio multiplex con rivestimento in gomma nera di 5 mm di spessore.
    Pannelli forati laterali e posteriori □9x9 mm con passo da 37 mm per attacco di ganci, supporti e pannelli forati Easyfix. Le lamiere di rivestimento laterali consentono il montaggio in serie. Passacavo nelle lamiere di rivestimento laterali. Piantana di supporto con 3 prese Schuko per il montaggio sotto il telaio (utilizzabile a destra o a sinistra).
    Superficie del piano inclinabile con 1 boccola filettata.

    Verniciatura:

    Piedini regolabili in altezza in nero. Traverse in antracite RAL 7016, lamiere forate in antracite RAL 7016, lamiera anticesoiamento in grigio chiaro RAL 7035, termoverniciate.

    Nota:

    Altri componenti riducono in modo adeguato il carico massimo.

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello