Lamiera di sicurezza per postazione di lavoro, Adatto per profondità della postazione di lavoro: 800mm

Codice art.: 920350 800
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
800
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Adatto per profondità della postazione di lavoro (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Larghezza 700 mm
Adatto per profondità 800 mm
Tipo di prodotto Divisore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 920350 800
EAN / GTIN 4062406119720
Codice del produttore 920350 800

Descrizione

Esecuzione:

Lamiera anticesoiamento in robusta lamiera di acciaio. Da montare lateralmente alla postazione di lavoro, per eliminare il rischio di schiacciamento/cesoiamento su postazioni di lavoro disposte in serie.

Per:

Postazione di lavoro n. art. 920012920026.

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello