Postazione di lavoro con regolazione elettrica dell’altezza Piano in faggio multiplex 1500

Codice art.: 920334 1500
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Esecuzione regolazione dell’altezza: elettrico
  • Spessore inserti: 50
  • Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno): 350

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Spessore del materiale 1 mm
    Esecuzione regolazione dell’altezza elettrico
    Spessore inserti 50 mm
    Campo di regolazione dell’altezza (bordo superiore piano di lavoro) da - a 610 mm - 1.200 mm
    Larghezza 1.500 mm
    Profondità 800 mm
    Lunghezza piano di lavoro 1.500 mm
    Profondità piano di lavoro 800 mm
    Spessore piano di lavoro 50 mm
    Ingresso per tipo di connettore F
    Tensione nominale 250 V
    Velocità di sollevamento 22 mm/s
    Portata con carico permanente 350 kg
    Portata massima 350 kg
    Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno) 350 kg
    Peso 82 kg
    Alimentazione Alimentazione a batteria; Alimentazione di rete
    Tipo di prodotto Tavolo da lavoro

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 920334 1500
    EAN / GTIN 4062406229078
    Codice del produttore 920334 1500

    Descrizione

    Esecuzione:

    Tavolo di lavoro con regolazione elettrica dell’altezza per facili attività di montaggio da seduti o in piedi. Telaio portante con unità di sollevamento e traverse laterali e posteriori per una maggiore stabilità.
    Piano di 50 mm di spessore. Per il montaggio in serie usare ulteriori lamiere anticesoiamento.

    Accessori speciali:

    Lamiere forate n. art. 920360 e 920365, lamiere anticesoiamento n. art. 920356 e 920357. Ordinare separatamente.

    Verniciatura:

    Piedini neri con altezza regolabile. Traverse termoverniciate in antracite RAL 7016.

    Nota:

    Per non superare la portata massima, si consiglia di usare solo cassettiere mobili. Evitare di montare cassettiere sotto il piano di lavoro. L’aggiunta di ulteriori componenti implica una riduzione della portata. Fornita completamente montata.

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello