Telaio portante Kanban per eLevel, Profondità: 400mm

Codice art.: 920202 400
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
400
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Profondità (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Esecuzione costruttiva: Struttura tubolare in acciaio
  • Compensazione altezza: 25
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione costruttiva Struttura tubolare in acciaio
Compensazione altezza 25 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altezza dal piano di lavoro 700 mm - 1.000 mm
Profondità 400 mm
Numero di mensole massime possibile 6× n. art. 920211
Portata 250 kg
Peso 66,6 kg
Tipo di prodotto Modulo base Kanban

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 920202 400
EAN / GTIN 4062406119652
Codice del produttore 920202 400

Descrizione

Esecuzione:

Struttura in tubo di acciaio robusto. Boccole filettate con modulo da 100 mm per mensole n. art. 920211.
Regolazione elettrica continua dell’altezza per adattamento alla postazione di lavoro eLevel. Unita con la propria unità di sollevamento al pannello di comando della postazione di lavoro.

Uso:

Flusso di materiali costante nella postazione di lavoro. Per l’avanzamento automatizzato di vaschette portamateriali attrezzate.

Per:

Postazione di lavoro nelle Dim. 1000 e 1500.
Postazione di lavoro eLevel n. art. 920012, 920014, 920016.

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

è un articolo aggiuntivo per il quale è necessario effettuare un’ordinazione separata in abbinamento a una postazione di lavoro eLevel n. art. 920012, 920014 e 920016 Dim. 1000 e 1500.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello