Telaio portante Kanban per mLevel e eLevel+ 400 mm

Codice art.: 920201 400
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
400
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Profondità (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Esecuzione costruttiva: Struttura tubolare in acciaio
  • Compensazione altezza: 25
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Esecuzione costruttiva Struttura tubolare in acciaio
    Compensazione altezza 25 mm
    Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Altezza dal piano di lavoro 920 mm
    Profondità 400 mm
    Numero di mensole massime possibile 6× n. art. 920211
    Portata 250 kg
    Peso 20 kg
    Tipo di prodotto Modulo base Kanban

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 920201 400
    EAN / GTIN 4062406119645
    Codice del produttore 920201 400

    Descrizione

    Esecuzione:

    Struttura in robusto tubo di acciaio. Boccole filettate con passo da 100 mm per mensole n. art. 920211.

    Uso:

    Flusso di materiali costante nella postazione di lavoro. Per l’avanzamento automatizzato di vaschette portamateriali attrezzate.

    Per:

    Postazione di lavoro nelle Dim. 1000 e 1500.
    Postazione di lavoro mLevel n. art. 920002, 920004, 920006 ed eLevel+ n. art. 920022, 920024, 920026.

    Verniciatura:

    Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello