Modulo angolare con piano in bambù 1000 mm

Codice art.: 920116 1000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
1000
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza piano di lavoro (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Esecuzione costruttiva: Struttura tubolare in acciaio
  • Regolazione dell’altezza per la postazione di lavoro: 700-1000
  • Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno): 150
  • Esecuzione regolazione dell’altezza: meccanico
  • Spessore inserti: 50

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione costruttiva Struttura tubolare in acciaio
Regolazione dell’altezza per la postazione di lavoro 700-1000 mm
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno) 150 kg
Esecuzione regolazione dell’altezza meccanico
Spessore inserti 50 mm
Compensazione altezza 25 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serie Postazione di lavoro
Campo di regolazione dell’altezza (bordo superiore piano di lavoro) da - a 700 mm - 1.000 mm
Larghezza 1.000 mm
Profondità 800 mm
Lunghezza piano di lavoro 1.000 mm
Profondità piano di lavoro 1.000 mm
Spessore piano di lavoro 50 mm
All’estremità della profondità del piano 800 mm
Principio della regolazione dell’altezza Montaggio completo
Peso 32 kg
Tipo di prodotto Postazione di lavoro angolare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 920116 1000
EAN / GTIN 4062406254988
Codice del produttore 920116 1000

Descrizione

Esecuzione:

Postazione di lavoro angolare per workstation. Esecuzione semplice con supporti laterali a squadra in lamiera di acciaio, piedino d’appoggio regolabile in altezza, portata 150 kg. Possibilità di regolazione manuale dell’altezza.

Per:

Postazione di lavoro mLevel.

Verniciatura:

Struttura portante antracite RAL 7016 (non configurabile), pareti laterali e posteriori grigio chiaro RAL 7035, termoverniciate.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello