Postazione di lavoro eLevel con piano in eterlux chiaro 1000 mm

Codice art.: 920014 1000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Esecuzione costruttiva: Struttura tubolare in acciaio
  • Regolazione dell’altezza per la postazione di lavoro: 700-1000
  • Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno): 250
  • Esecuzione regolazione dell’altezza: elettrico
  • Spessore inserti: 40

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Esecuzione costruttiva Struttura tubolare in acciaio
    Regolazione dell’altezza per la postazione di lavoro 700-1000 mm
    Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno) 250 kg
    Esecuzione regolazione dell’altezza elettrico
    Spessore inserti 40 mm
    Compensazione altezza 25 mm
    Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Modello eLevel
    Serie Postazione di lavoro
    Campo di regolazione dell’altezza (bordo superiore piano di lavoro) da - a 700 mm - 1.000 mm
    Larghezza 1.000 mm
    Profondità 800 mm
    Lunghezza piano di lavoro 1.000 mm
    Profondità piano di lavoro 700 mm
    Spessore piano di lavoro 40 mm
    Principio della regolazione dell’altezza Montaggio completo
    Regolazione dell’altezza in continuo si
    Ingresso per tipo di connettore F
    Tensione nominale 250 V
    Materiale piano di lavoro Eterlux
    Rivestimento del piano di lavoro Eterlux (melammina/resina fenolica)
    Spessore rivestimento 2,7 mm
    Superficie del piano di lavoro Rivestimento molto resistente ai graffi e al calore
    Colore superficie piano di lavoro grigio chiaro
    Pannello di comando con display e funzione di memoria si
    Peso 70 kg
    Tipo di prodotto Tavolo da lavoro

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 920014 1000
    EAN / GTIN 4062406119485
    Codice del produttore 920014 1000

    Descrizione

    Esecuzione:

    Postazione di lavoro eLevel − regolazione elettrica continua dell’altezza. Regolazione dell’altezza mediante pannello di comando elettronico. Pannello di comando con display e funzione di memoria. Azionandolo si regola l’altezza dell’intera postazione di lavoro.

    Verniciatura:

    Struttura portante antracite RAL 7016, non configurabile.
    Colonna di sollevamento in alluminio anodizzato, non configurabile.
    Parete laterale e posteriore grigio chiaro RAL 7035, termoverniciata, configurabile.

    Nota:

    • Se si usano corpi da avvitare sotto il piano di lavoro, questi devono presentare un’altezza massima di 500 mm.
    • Attenzione: per il montaggio in batteria usare lamiere anticesoiamento n. art. 920350 (per eliminare il pericolo di schiacciamento).

    Le dimensioni che riportano la dicitura .../2 sono dotate di un’unità di sollevamento alternativa. I dati tecnici sono simili a quelli delle unità di sollevamento precedenti, ad eccezione di alcune differenze minimali. Il pannello di comando ha una struttura esteticamente diversa, ma presenta le stesse funzioni.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello