{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Esecuzione costruttiva | Struttura tubolare in acciaio | |
Regolazione dell’altezza per la postazione di lavoro | 750-1000 mm | |
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno) | 250 kg | |
Esecuzione regolazione dell’altezza | meccanico | |
Spessore inserti | 50 mm | |
Compensazione altezza | 25 mm | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Modello | mLevel | |
Serie | Postazione di lavoro | |
Campo di regolazione dell’altezza (bordo superiore piano di lavoro) da - a | 750 mm - 1.000 mm | |
Larghezza | 1.000 mm | |
Profondità | 800 mm | |
Lunghezza piano di lavoro | 1.000 mm | |
Profondità piano di lavoro | 700 mm | |
Spessore piano di lavoro | 50 mm | |
Principio della regolazione dell’altezza | Montaggio completo | |
Regolazione dell’altezza in continuo | no | |
Materiale piano di lavoro | Bambù | |
Pannello di comando con display e funzione di memoria | no | |
Peso | 60 kg | |
Tipo di prodotto | Tavolo da lavoro |
Codice articolo | 920006 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406254865 | |
Codice del produttore | 920006 1000 |