Tavolo di sollevamento 3000 kg

Codice art.: 919992 3000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Portata (kg) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza C 220 mm
Lunghezza L 1.300 mm
Larghezza 800 mm
Altezza della corsa H 800 mm
Tempo della corsa 26 s
Tensione di rete 400 V
Frequenza di rete 50 Hz
Alimentazione Alimentazione di rete
Portata 3.000 kg
Peso 320 kg
Tipo di prodotto Tavola di sollevamento a forbici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 919992 3000
EAN / GTIN 4050939066239
Codice del produttore 040049473 HTH-E

Descrizione

Esecuzione:

Robusto pantografo con piattaforma in lamiera di acciaio liscia. Per molteplici possibilità di impiego, come il sollevamento e l'abbassamento di carichi pesanti, bancali, gabbie a griglia metallica ecc. Lavoro ergonomico grazie alla regolazione idraulica e continua dell'altezza. Comando semplice e sicuro mediante pulsanti con funzioni sollevamento/abbassamento, dispositivo a uomo morto e arresto di emergenza. Protezione contro i sovraccarichi grazie alla valvola integrata limitatrice della pressione.

Norma:

DIN EN 1570-1; Direttiva Macchine 2006/42/CE e disposizioni UVV.

Nota:

  • Temperatura ambiente interna da 0 °C a 40 °C.
  • Prima della messa in funzione, il montaggio e i collegamenti elettrici devono essere controllati da un tecnico specializzato.
  • Verificare le caratteristiche del pavimento utilizzato in funzione del peso complessivo del tavolo di sollevamento.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello