Braccio di carico telescopico, Lunghezza base m / portata t: 1,6/1

Codice art.: 919974 1,6/1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
1,6/1
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza base m / portata t Prezzo unitario IVA incl.
  • Gamma colori: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Gamma colori RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Larghezza 600 mm
Lunghezza base 1.600 mm
Lunghezza estesa 2.500 mm
Dimensione interna sedi forche altezza 80 mm
Dimensione interna sedi forche larghezza 220 mm
Distanza sedi forche 160 mm
Capacità di carico sull’occhiello più esterno 125 kg
Portata massima 1.000 kg
Peso 55 kg
Tipo di prodotto Braccio di carico

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 919974 1,6/1
EAN / GTIN 4052462012936

Descrizione

Esecuzione:

I bracci di carico aumentano la portata del carrello elevatore a forche. Robusta struttura in acciaio con tasche d'inforcamento per bracci di forca. Adatta anche per carrelli elevatori a staffa. Catena di fissaggio contro lo scivolamento involontario e gancio girevole.
Telescopico con 7 possibili posizioni di gancio. Tutte le posizioni sono fissate con perni di fissaggio. Inclinazione 25°. Con piedini di appoggio di altezza 100 mm.

Verniciatura:

A scelta verniciato blu luce RAL 5012, arancio giallastro RAL 2000, rosso fuoco RAL 3000, verde reseda RAL 6011, grigio topo RAL 7005.

Nota:

Rispettare la portata del carrello elevatore a forche!
Non fornibili in Italia.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello