{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Gamma colori | RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005 | |
Larghezza | 600 mm | |
Lunghezza base | 1.600 mm | |
Dimensione interna sedi forche altezza | 80 mm | |
Dimensione interna sedi forche larghezza | 220 mm | |
Distanza sedi forche | 160 mm | |
Capacità di carico sull’occhiello più esterno | 200 kg | |
Portata massima | 1.000 kg | |
Peso | 42 kg | |
Tipo di prodotto | Braccio di carico |
Codice articolo | 919973 1,6/1 | |
EAN / GTIN | 4052462012714 |