{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) | 250 kg | |
Campo di regolazione dell’altezza | 700 mm - 1.000 mm | |
Larghezza superiore appoggio | 500 mm | |
Profondità superficie di appoggio | 780 mm | |
Portata | 250 kg | |
Materiale copertura | Legno di abete rosso | |
Materiale supporto | Alluminio | |
Peso | 7 kg | |
Tipo di prodotto | Cavalletto da lavoro |
Codice articolo | 919960 1 | |
EAN / GTIN | 4031405304000 | |
Codice del produttore | 030400 |