Cassone ribaltabile con sistema di scarico, verniciato 600 l

Codice art.: 919950 600
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Volume del cassone (l) Prezzo unitario IVA incl.
  • Gamma colori: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Gamma colori RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Volume delle vasche 600 l
Altezza 835 mm
Lunghezza 1.260 mm
Larghezza 1.070 mm
Altezza dei punti di carico 740 mm
Distanza sedi forche B 600 mm
Portata 1.000 kg
Protezione contro il ribaltamento si
Con paranco a fune si
Campo d’impiego per materiali solidi
Peso 131 kg
Tipo di prodotto Cassoni ribaltabili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 919950 600
EAN / GTIN 2050001937407

Descrizione

Esecuzione:

Contenitore ribaltabile per materiali solidi con baricentro vantaggioso del carico. Possibilità di ribaltamento a qualsiasi altezza mediante una fune.
La lamiera del cassone è dotata di profilo su tutti i bordi e di un telaio di base robusto con tasche d’inforcamento. Un dispositivo di sicurezza impedisce lo scivolamento e il rovesciamento involontari.
Dimensioni interne delle tasche d’inforcamento: A×D 200×80 mm.

Verniciatura:

A scelta verniciato blu luce RAL 5012, giallo-arancione RAL 2000, rosso fuoco RAL 3000, verde reseda RAL 6011, grigio topo RAL 7005.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello